Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 BU 4510022/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05V-K 1X0,75 BU 4510022/100
H05V-K 1X0,75 BU 4510022/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52856023
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510022/100
EAN/GTIN:
     4044774699196
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

H05V-K 1X0,75 BU 4510022/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10689*
€ 0,15089*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1199*
€ 0,1689*
2 Tage
3166
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,142*
€ 0,199*
3 Tage
2100
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,178*
€ 0,238*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 16,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,45*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,17*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,36*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,01*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.