Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x0,75-8 WH - 30002185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103119
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002185
EAN/GTIN:
     4250738109025
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75mm² wei...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
  • Zwillings-Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 2 x 0,75 mm²
  • Hülsenlänge: 8 mm
  • Farbe: Weiß
  • Verpackungseinheit: 500 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zwillings-Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
2 x 0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Level measurement, point level sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.