Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 18 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 2.9mm UL1015


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 18 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 2.9mm UL1015
Lapp Einzeladerleitung 1 mm², 18 AWG 100m Blau PVC isoliert Ø 2.9mm UL1015
Artikel-Nr.:
     108EL-7244257
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160302
EAN/GTIN:
     5059039231119
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 18 AWG
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1015
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Außenmantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
18 AWG
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1015
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, einzelader 1x1 qmm blau h07v-k 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 7244257, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4160302, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 32,14*
€ 44,38*
1 Tag
311
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 24,29*
€ 44,39*
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 63,56*
1 Tag
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 77,40*
Lager 108
pro Rolle
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 105,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,45*
€ 125,49
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,63*
€ 123,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,78*
€ 116,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,15*
€ 113,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 91,70*
€ 109,12
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 87,11*
€ 103,66
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 82,53*
€ 98,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 75,49*
€ 89,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7549* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 61 145 A
ab € 14,65*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,87*
Zubehör
LINDSTRÖM
P6160
ab € 36,43*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.