Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4160302 LITZE, MULTINORM 1.0 BLU 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204260
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Multi Standard SC 2.1
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, einzelader 1x1 qmm blau h07v-k 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4160302, 1204260, 120-4260
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Rolle
    € 4,00*
    ab € 32,42*
    € 44,38*
    Lager 139
    311
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 24,20*
    € 44,39*
    2 Tage
    5
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 42,03*
    € 63,66*
    2 Tage
    6
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 59,59*
    € 77,45*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 64,91*
    € 82,69*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,47*
    € 51,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 36,06*
    € 42,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 27,83*
    € 33,12
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 24,20* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 61 145 A
    ab € 14,63*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,79*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,61*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,88*
    Zubehör
    LINDSTRÖM
    P6160
    ab € 36,55*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.