Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CXS, M5 x 0,8 Pneumatik-Führungszylinder, Bohrung Ø 10mm / Hub 40mm, bis 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7120757
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CXSM10-40
EAN/GTIN:
     5059039844029
Suchbegriffe:
Doppelkolben-Zylinder
Doppelkolbenzylinder
Führungszylinder
Stellzylinder
Hub = 40mm
Bohrung = 10mm
Serie = CXS
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 112 x 46 x 17mm
Gewicht = 210g
Betriebstemperatur max. = +60°C
Länge = 112mm
Höhe = 17mm

Doppelstangenzylinder der Serie SMC CX. SMC-Doppelstangenzylinder mit Gleitlagern (Ausführung CXSM) oder Kugellagerführungen (Ausführung CXSL Typ), geeignet für "Pick-and-Place"-Anwendungen, Betrieb mit nicht geölter, gefilteter Druckluft. Doppelstangenzylinder verfügen über hohe verdrehsichere Genauigkeit, Doppelanschlüsse sowie standardgemäß über magnetische Erfassung und Pufferdämpfung. Die integrierte Hubeinstellung kann auf den Standardhub minus 5 mm eingestellt werden. Die Zylinder verfügen über eine Aussparung für automatische Schalter und können in Betriebsumgebungen von 5 bis 60 °C eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
10mm
Serie:
CXS
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
112 x 46 x 17mm
Gewicht:
210g
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Länge:
112mm
Höhe:
17mm
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, smc normzylinder, iso zylinder, 7120757, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, SMC, CXSM1040, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,93*
€ 163,38*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 137,54*
€ 165,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 176,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KW0
ab € 27,85*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KW0
ab € 17,99*
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KP0
ab € 31,14*
Zubehör
Sick
RZT7-03ZRS-KP0
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.