Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SUM110P06-07L-E3 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 110 A 3750 mW, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SUM110P06-07L-E3 P-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 110 A 3750 mW, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-7105060
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SUM110P06-07L-E3
EAN/GTIN:
     5059040975477
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 110 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 3750 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 9.65mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

P-Kanal MOSFET, 30 V bis 80 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
110 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
3750 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
9.65mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet 110a, 7105060, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SUM110P0607LE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.