Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF9Z34PBF P-Kanal, THT MOSFET 60 V / 18 A 88000 mW, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRF9Z34PBF P-Kanal, THT MOSFET 60 V / 18 A 88000 mW, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-7084755
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9Z34PBF
EAN/GTIN:
     5059040745353
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 18 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 140 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 88000 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.7mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

P-Kanal MOSFET, 30 V bis 80 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
18 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
140 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
88000 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220ab, 7084755, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRF9Z34PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,19*
€ 2,58*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,68*
€ 3,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.