Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M12 Näherungssensor PNP Schließer 10 → 30 Vdc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7018253
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7018253
EAN/GTIN:
     5056112069904
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP Schließer
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 Vdc
Länge = 44mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2kHz
Erfüllte Normen = cULus, EN 60947-5-2, RoHS-konform, UL

Economy Reihe, nicht bündige Montage. Gelbe LED-Ausgangsanzeige Kurzschlußschutz 2m 3-adriges PVC-Kabel Nicht bündige Montage Gefertigt nach EN60947-5-2 Erfassungsbereiche von 4mm bis 15mm Erkennt die meisten Metalle (Reduktionsfaktoren anwenden)
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP Schließer
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 Vdc
Länge:
44mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2kHz
Erfüllte Normen:
cULus, EN 60947-5-2, RoHS-konform, UL
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 7018253, Automation, Sensoren, RS PRO, 1050870, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,16*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.