Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFP4368PBF N-Kanal, THT MOSFET 75 V / 350 A 520 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6887002
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP4368PBF
EAN/GTIN:
     5059045586029
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 350 A
Drain-Source-Spannung max. = 75 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 520 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 5.31mm
Höhe = 20.7mm

Synchroner Motorsteuerungs- und AC/DC-Gleichrichter-MOSFET, Infineon. Motorsteuerungs-MOSFET. Infineon bietet ein umfassendes Portfolio von robusten N-Kanal- und P-Kanal-MOSFET-Geräten für Anwendungen in der Motorsteuerung. Synchrongleichrichter-MOSFET. Ein Sortiment von Synchrongleichrichter-MOSFET-Geräten für AC/DC-Netzteile entspricht dem Bedarf der Kunden nach höherer Leistungsdichte, kleinerer Größe, mehr Mobilität und flexiblerer Systeme.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
350 A
Drain-Source-Spannung max.:
75 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
520 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
5.31mm
Höhe:
20.7mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-247ac, 6887002, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFP4368PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,95*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,82*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 5,99*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.