Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFP3306PBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 160 A 220 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFP3306PBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 160 A 220 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-6886982
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFP3306PBF
EAN/GTIN:
     5059045592884
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 160 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 4 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 220 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 15.87mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Synchroner Motorsteuerungs- und AC/DC-Gleichrichter-MOSFET, Infineon. Motorsteuerungs-MOSFET. Infineon bietet ein umfassendes Portfolio von robusten N-Kanal- und P-Kanal-MOSFET-Geräten für Anwendungen in der Motorsteuerung. Synchrongleichrichter-MOSFET. Ein Sortiment von Synchrongleichrichter-MOSFET-Geräten für AC/DC-Netzteile entspricht dem Bedarf der Kunden nach höherer Leistungsdichte, kleinerer Größe, mehr Mobilität und flexiblerer Systeme.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
160 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
4 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
220 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
15.87mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-247ac, 6886982, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFP3306PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,88*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,79*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.