Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF1324PBF N-Kanal, THT MOSFET 24 V / 353 A 300 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF1324PBF N-Kanal, THT MOSFET 24 V / 353 A 300 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-6886807
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1324PBF
EAN/GTIN:
     5059045590583
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 353 A
Drain-Source-Spannung max. = 24 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 300 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.83mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 12 V bis 25 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
353 A
Drain-Source-Spannung max.:
24 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
300 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.83mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-220ab, 6886807, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF1324PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.