Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF1018EPBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 79 A 110 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF1018EPBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 79 A 110 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-6886800
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1018EPBF
EAN/GTIN:
     5059043016016
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 79 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 8 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 110 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.83mm
Serie = HEXFET

Synchroner Motorsteuerungs- und AC/DC-Gleichrichter-MOSFET, Infineon. Motorsteuerungs-MOSFET. Infineon bietet ein umfassendes Portfolio von robusten N-Kanal- und P-Kanal-MOSFET-Geräten für Anwendungen in der Motorsteuerung. Synchrongleichrichter-MOSFET. Ein Sortiment von Synchrongleichrichter-MOSFET-Geräten für AC/DC-Netzteile entspricht dem Bedarf der Kunden nach höherer Leistungsdichte, kleinerer Größe, mehr Mobilität und flexiblerer Systeme.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
79 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
8 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
110 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.83mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet to-220ab, 6886800, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF1018EPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.