Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics IGBT / 25 A ±20V max., 600 V, 3-Pin TO-220 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics IGBT / 25 A ±20V max., 600 V, 3-Pin TO-220 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-6868366
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGP7NC60HD
EAN/GTIN:
     5059042979138
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
stmicroelectronics transistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 25 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

IGBT, diskret, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
25 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-220, 6868366, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STGP7NC60HD, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,99*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.