Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi QFET FQP11N40C N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 10,5 A 135 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi QFET FQP11N40C N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 10,5 A 135 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-6715004
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQP11N40C
EAN/GTIN:
     5059042626094
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10,5 A
Drain-Source-Spannung max. = 400 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 530 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 135 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.7mm
Serie = QFET

N-Kanal-MOSFET QFET®, 6 A bis 10,9 A, Fairchild Semiconductor. Die neuen planaren QFET®-MOSFETs von Fairchild Semiconductor verwenden fortschrittliche, proprietäre Technologie für erstklassige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen, z. B. Netzteile, PFC (Leistungsfaktorkorrektur), DC/DC-Wandler, Plasmabildschirme (PDP), Lampenstarter und Bewegungssteuerung. Sie bieten einen geringeren Durchlassverlust durch Senkung des Widerstands (RDS(ein)) sowie einen geringeren Schaltverlust durch Absenken der Gate-Ladung (QG) und der Ausgangskapazität (Coss). Durch die fortschrittliche QFET®-Prozesstechnologie kann Fairchild im Vergleich zu konkurrierenden planaren MOSFET-Geräten eine bessere Leistungszahl bieten.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10,5 A
Drain-Source-Spannung max.:
400 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
530 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
135 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.7mm
Serie:
QFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet 10a, 6715004, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FQP11N40C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.