Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZDT6790TA SMD, NPN/PNP Transistor Dual 45 V / 2 A 150 MHz, SM 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6697445
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZDT6790TA
EAN/GTIN:
     5059043958743
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SM
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 2750 mW
Gleichstromverstärkung min. = 400, 200
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 45 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Dual-NPN/PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SM
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
2750 mW
Gleichstromverstärkung min.:
400, 200
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
45 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 6697445, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, ZDT6790TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,79*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,46*
1 Tag
4273
1
€ 14,99*
ab € 0,535*
€ 1,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.