Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Grafikkarte PCIe x1 M-Serie 512MB DDR2 DVI, VGA 512 → 896MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Matrox Grafikkarte PCIe x1 M-Serie 512MB DDR2 DVI, VGA 512 → 896MB
Matrox Grafikkarte PCIe x1 M-Serie 512MB DDR2 DVI, VGA 512 → 896MB
Matrox Grafikkarte PCIe x1 M-Serie 512MB DDR2 DVI, VGA 512 → 896MB
Artikel-Nr.:
     108EL-6667814
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512LAU1F
EAN/GTIN:
     5059045810919
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
Interface = PCIe x1
Hersteller des Chipsatz = Matrox
Serie GPU = M-Serie
Speicher-Typ = DDR2
Speicher Größe = 512MB
Videoausgang = DVI, VGA
Videospeicher = 512 → 896MB

Matrox M9120 Plus LP PCIe x1. Die flache M9120 Plus LP x1 512 MB DualHead®-Grafikkarte mit Quad-Upgrade-Option und erweitertem Desktop-Management-Support für die Steuerung von Geschäftsanwendungen mit hoher Leistung. Matrox DualHead®-Technologie mit Unterstützung für den gleichzeitigen Betrieb mit zwei digitalen oder analogen Monitoren Optionales Quad-Ouput-Upgrade-Kabel zur analogen Ausgabe auf vier Displays 512 MB Grafikspeicher unterstützt bis zu vier Anzeigen bei 128 MB pro Kanal PCI Express-Karte, die mit allen entsprechenden PCI Express-Steckplätzen (PCIe x1, x4, x8 und x16) kompatibel ist. Geringe Abmessungen für den Einbau in eine noch breitere Palette von Systemen Passive Kühlung für leisen Betrieb und höchste Zuverlässigkeit Benutzerfreundliche Matrox PowerDesk-Desktop-Management-Software 3 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Interface:
PCIe x1
Hersteller des Chipsatz:
Matrox
Serie GPU:
M-Serie
Speicher-Typ:
DDR2
Speicher Größe:
512MB
Videoausgang:
DVI, VGA
Videospeicher:
512 → 896MB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, matrox grafikkarte, 6667814, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Matrox, M9120E512LAU1F, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Graphics Cards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 292,11*
€ 325,63*
Frei Haus
ab € 294,60*
€ 326,69*
Frei Haus
ab € 312,77*
€ 347,41*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 317,87*
€ 353,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 518,14*
€ 591,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,30*
€ 703,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,82*
€ 682,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,14*
€ 616,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,94*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,90*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,50*
Zubehör
Matrox
CAB-L60-4XAF
ab € 83,93*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 235,16*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 302,11*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 235,45*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 348,10*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 510,69*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 533,44*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.616,08*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.