Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 12-Stufen Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 250 V dc, 250V ac / 150 mA @ 250 V ac, 27.5mm x 27.5mm x 68.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665180
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1049
EAN/GTIN:
     5059045897590
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
stufenschalter 1p 12pos
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl = 12
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 250 V dc, 250V ac
Tiefe = 27.5mm
Breite = 27.5mm
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Betriebstemperatur max. = +85°C

Ausführungen mit Lötanschlussklemmen siehe Best.-Nr. ; 739-2930 739-2930 (typisch). Schalter, Miniatur-Wafer – Serie CK. Eine metrische Auswahl an Lorlin CK-Drehschaltern mit verschiedenen Schaltkonfigurationen. Diese Einzelwafer-Drehschalter für Frontplattenmontage besitzen versilberte Kontakte und verstellbare Drehanschläge mit Ausnahme von Best.-Nr. ; 739-2921 739-2921 , die ohne Anschlag durchgehend gedreht werden kann. Kontakte für 150 mA @ 250 Vac/dc Leiterplatten-Anschlussklemmen Prüfspannung: 1500 Vac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser 30°-Indizierung Unterbrechender Umschaltkontakt (BBM) mit Unterbrechung Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Metrische, 50 mm lange Spindel mit 6 mm Ø ohne flache Stirnseite zur leichten Montage von Reglerknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein M10 x 0,75 mm Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Schaltstufenanzahl:
12
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
250 V dc, 250V ac
Tiefe:
27.5mm
Breite:
27.5mm
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, steuerschalter 1pol, 665180, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK1049, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,43*
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,88*
1 Tag
214
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 5,01*
1 Tag
7892
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 7,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,04*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,97*
Zubehör
Mentor
5583.6611
ab € 5,66*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,34*
Zubehör
RS Pro
2596929
ab € 7,51*
Zubehör
RS Pro
2596913
ab € 7,49*
Zubehör
RS Pro
2597039
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.