Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, Pole %3D 1, Positionen %3D 12, 30°, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13548955
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
stufenschalter 1p 12pos
Drehschalter, Typ=CK1049, Breite=27.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=-999, Indexierungswinkel=30 °, Pole=1, Positionen=12, Anschlussart=Einlötstift, Art des Betätigers=-999, Beleuchtung=Nein, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=250 VAC/DC, Kontaktstrom=150 mA, Serien=CK
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, steuerschalter 1pol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,43*
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,86*
Lager 115
214
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 4,99*
1 Tag
7792
€ 14,99*
ab € 2,23*
€ 7,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,05*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,97*
Zubehör
Mentor
55836611
ab € 5,62*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,34*
Zubehör
RS Pro
2596929
ab € 7,48*
Zubehör
RS Pro
2596913
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
2597039
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.