Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Euromas Polycarbonat Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 160 x 120 x 140mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Euromas Polycarbonat Gehäuse Euromas Hellgrau Außenmaß 160 x 120 x 140mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-6389163
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02246100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 160 mm
Höhe Außen = 140 mm
Breite Außen = 120 mm
Abmessungen Außen = 160 x 120 x 140mm
Bereich = Euromas
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Transparent
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Euromas
IK-Klassifizierung = IK07g
Dichtungswerkstoff = Polychloropren

Polycarbonatgehäuse Euromas. Wir stellen eine Reihe von Polycarbonat-Gehäusen von BOPLA vor. Die EUROMAS Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für elektronische und elektrische Bauteile aus Polycarbonat, die in hellgrauer Farbe (RAL7035) präsentiert werden. Diese Universalgehäuse sind die ideale Lösung für all Ihren Gehäuseschutz im Innen- und Außenbereich. Why would you buy these enclosures?. Die EUROMAS-Serie ist die ideale Lösung für Auftragnehmer und Ingenieure, die Schutz für empfindliche elektrische und elektronische Bauteile im Innen- und Außenbereich benötigen. Unser Sortiment bietet verschiedene Größen und eine Auswahl an IP-Bewertungen für Ihre Anforderungen. Features and Benefits. Universalgehäuse aus Polycarbonat (UV-stabilisiert) Mehrere Größen erhältlich, um Ihre Spezifikation zu erfüllen Neoprendichtung sorgt für Schutz innerhalb der Box Zwei LID-Optionen: Grau oder Wandmontage möglich Kann mit Montageplatten und einer DIN-Schiene zur Befestigung interner Geräte ausgestattet werden Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V2 Korrosionsbeständig Lieferung mit versenkter LID-Schraube und Befestigungsschrauben zur Befestigung (im Lieferumfang enthalten) IP65 oder IP66/DIN EN 60529 CSA-Zulassung. Typical Applications. Kabel-/Kabelmanagement IT/Server Solarstrom-Batterien Öl- und Gasproduktion Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsbranche. (IP) Ingress Protection and what it means. IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact, and water i
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
160 mm
Höhe Außen:
140 mm
Breite Außen:
120 mm
Abmessungen Außen:
160 x 120 x 140mm
Bereich:
Euromas
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Transparent
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Euromas
IK-Klassifizierung:
IK07g
Dichtungswerkstoff:
Polychloropren
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 6389163, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 02246100, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 2246100M246G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,30*
€ 41,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,05*
€ 41,46*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 58,30*
€ 3,50*
ab € 56,02*
€ 72,63*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 107,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 23,81*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 25,64*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,35*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.