| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910169320 Herst.-Nr.: 2246100 EAN/GTIN: 4016138731705 |
| |
|
| | |
| Bopla EUROMAS M 246G 02246100 Universal-Gehäuse 160 x 120 x 140 Polycarbonat Hellgrau 1St. Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar. Kategorie: Universal-Gehäuse Besonderheiten: Deckel Transparent Material: Polycarbonat Schutzart: IP66 Herstellerfarbe: Hellgrau Länge bzw. Tiefe: 160 mm Breite: 120 mm Höhe: 140 mm Inhalt: 1 St. Produkt-Art: Universal-Gehäuse Länge (Tiefe): 160 mm Typ: EUROMAS M 246 G Hersteller-Nr.: 02246100 EAN: 4016138731705 SENDER AC-TRACER TX Stromversorgung 200-240V AC, 50-60 Hz ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE CAT III 300V, Verschmutzungsgrad 2 Abmessungen (B x H x T)50 x 80 x 32 mm GEWICHT 54 g EMPFÄNGER AC-TRACER RECV MESSBEREICH 0...5 cm Messtiefe Stromversorgung 1 x 9V Block, IEC LR6, Alkali Abmessungen (B x H x T)68 x 165 x 36 mm GEWICHT (inkl. Batterie) 155 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 02246100, EUROMAS M 246 G, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse, Industrie Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,39* | € 41,71* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,08* | € 41,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,30* | € 58,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,05* | € 73,09* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,63* | € 108,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|