Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 246 G 02246100 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532669-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02246100
EAN/GTIN:
     4016138731705
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 246 G 02246100 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Transparent · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 133.5 mm · Innenmaß Tiefe: 134.2 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 120 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
134.2 mm
Innenmaß Höhe:
133.5 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Transparent
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 246 G
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 02246100, EUROMAS M 246 G, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,58*
€ 57,50*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 57,52*
€ 3,50*
ab € 55,80*
€ 72,85*
€ 8,95*
ab € 52,13*
€ 73,56*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 107,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 32,59*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,20*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.