Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52041000 DAE M12 Druckausgleichselement Hellgrau 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520324-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52041000
EAN/GTIN:
     4016138311808
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
druckausgleichselement bopla
Druckausgleichselement

RoHS-konform

Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Wasser o.ä. durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so daß ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Als Druckausgleich für diese Temperaturschwankungen dient der DAE7.

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 52041000 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Druckausgleichselement · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP69K · Typ (Hersteller-Typ): DAE M12 · Weitere technische Daten: Gewinde-Maß: M12 x 1,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø) 17 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Marke:
Bopla
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grau
Montageloch:
M12
Herst.-Teilenr.:
52041000
Typ (Hersteller-Typ):
DAE M12
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: druckausgleichselement, Bopla, 52041000, DAE M12, 411-788
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,23*
€ 39,38*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,33*
€ 39,39*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 32,75*
€ 47,17*
Lager 102
29
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 48,26*
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 57,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,26*
€ 57,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,53*
€ 48,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,18*
€ 46,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.