Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1591 Polycarbonat Gehäuse 1591 Rot transparent Außenmaß 191 x 110 x 57mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6138331
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591ETRD
EAN/GTIN:
     4016138135688
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 191 mm
Höhe Außen = 57 mm
Breite Außen = 110 mm
Abmessungen Außen = 191 x 110 x 57mm
Schutzart = IP54
Farbe = Rot transparent
Deckelfarbe = Rot transparent
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1591
Anzahl von Ausbrüchen = 0
Gewicht = 245g
Explosionsgeschützt = Nein

Lichtdurchlässige rote Boxen. Lichtdurchlässiges Infrarotgehäuse aus Polycarbonat für die Montage von Leiterplatten. Lichtdurchlässiges flammhemmendes Polycarbonat gemäß UL94V-0 Nahezu vollständig transparent für Infrarotgeräte, ideal für Anwendungen, bei denen Teile, Sensoren oder Anzeigen sichtbar sein müssen Integrierte Kartenführungen nehmen 1,5-mm-Leiterplatten auf Zweiteilige Konstruktion mit überlappenden Stößen für Schutzart IP54 Deckel mit M3x10mm Philips Maschinenschrauben, in integrierte Messingbuchsen eingeschraubt, um das wiederholte Entfernen des LID zu erleichtern Die äußere Höhe umfasst 4 mm für den LID
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
191 mm
Höhe Außen:
57 mm
Breite Außen:
110 mm
Abmessungen Außen:
191 x 110 x 57mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Rot transparent
Deckelfarbe:
Rot transparent
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1591
Anzahl von Ausbrüchen:
0
Gewicht:
245g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, 6138331, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1591ETRD, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 21,04*
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 21,05*
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 21,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,03*
€ 28,15*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 31,15*
€ 41,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,96*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,76*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,08*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,19*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.