Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 13mm bis 16mm, Länge 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 13mm bis 16mm, Länge 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-6117069
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64201 HWPP16-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026252421
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabeldurchmesser min. = 13mm
Kabeldurchmesser max. = 16mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 16mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 16mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Wandstärke = 0.8mm
Länge = 25m
Serie = Helawrap

HF, RoHS. Ausziehwerkzeug. Schutzschlauch Helawrap. Der Kabelbündelschlauch von Helawrap ist die ideale Lösung zum Bündeln und Schützen von Kabeln in der elektrischen Schalttafelbranche. Die wichtigsten Merkmale: Schnell und einfach zu schützen und Kabel zu bündeln Hergestellt aus Polypropylen (PP) Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Größen Flexibles Design, das es ermöglicht, das Kabel an jedem beliebigen Punkt abzuzweigen Wiederverwendbar Selbstverlöschend (UL9 HB-Schutzart) Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
13mm
Kabeldurchmesser max.:
16mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
16mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Wandstärke:
0.8mm
Länge:
25m
Serie:
Helawrap
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 2,55*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,74*
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,148*
€ 2,758*
3 Tage
175
25
pro Meter
€ 6,40*
ab € 2,18*
€ 2,80*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 109,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,61*
€ 130,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,27*
€ 124,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,45*
€ 121,92
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 99,48*
€ 118,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 96,95*
€ 115,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 91,91*
€ 109,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 89,54*
€ 106,55
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 3,5816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-03012
ab € 20,66*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,1872*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.