Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF510SPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 5,6 A 3,7 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRF510SPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 5,6 A 3,7 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-5431645
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF510SPBF
EAN/GTIN:
     5059040691636
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 540 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 3,7 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal MOSFET, 100 V bis 150 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
540 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
3,7 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet d2pak, 5431645, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRF510SPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.