Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF710PBF N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 2 A 36 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRF710PBF N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 2 A 36 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-5430074
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF710PBF
EAN/GTIN:
     5059040894891
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Drain-Source-Spannung max. = 400 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3,6Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 36 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.7mm
Höhe = 9.01mm

N-Kanal MOSFET, 300 V bis 400 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Drain-Source-Spannung max.:
400 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3,6Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
36 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.7mm
Höhe:
9.01mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 2a, 5430074, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRF710PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 31,05*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.