Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFBC20PBF N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 2,2 A 50 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFBC20PBF N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 2,2 A 50 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-5429490
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFBC20PBF
EAN/GTIN:
     5059040939158
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 4,4 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 50 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 18 nC @ 10 V
Höhe = 9.01mm

N-Kanal MOSFET, 600 V bis 1000 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
4,4 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
50 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
18 nC @ 10 V
Höhe:
9.01mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-220ab, 5429490, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFBC20PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.