Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 218 Feinsicherung T / 250mA 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5414202
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218.250MXP
EAN/GTIN:
     5059045907671
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 250mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = 218

Littelfuse Serie 218 Sicherungen, träge, 5 x 20 mm. Die Sicherungen der Serie Littelfuse 218 sind träge Glassicherungen, die ein Teil der Slo Blo™ Serie sind. Diese zuverlässigen, kostengünstigen Geräte sind ideal für den Stromkreisschutz in vielen Anwendungen, wie z. B. Geräten oder Gebrauchsgegenständen. Die Feinsicherungen der Serie Littelfuse 218 umfassen verschiedene Nennspannungen und Abschaltwerte. So können Sie sicher sein, dass Sie eine Sicherung finden, die zu Ihrer Anwendung passt. Leistungsmerkmale: Auswahl von Nennströmen erhältlich Nennspannung: 250V Erfüllt globale Normen RoHS-kompatibel Bleifrei. Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können sich jedoch für eine Glassicherung entscheiden, da Sie das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es leichter zu prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe haben sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm und sie ist ca. 20 mm lang mit einem Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt für Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20 Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Träge Sicherungen, auch bekannt als Zeitverzögerungssicherung oder Sicherungen mit träger Abschaltung, sind so ausgelegt, dass sie eine Stromspitze für eine kurze Zeit aushalten, bevor die Sicherung durchbrennt. Diese Stromstärke kann für eine kurze Zeit über dem Nennwert der Sicherung liegen.
Weitere Informationen:
Strom:
250mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
218
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 250ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, 5414202, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0218250MXP, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,17*
1000
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,188*
1 Tag
1046
10
€ 14,99*
ab € 0,903*
€ 1,93*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,20*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0729*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,949*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,28*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,17*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,112*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,85*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 3,69*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.