Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB System Pro M Compact S2C Überspannungsableiter Spannungsauslöser für S200, S200P, S200M, S200S, DS200AC, DS200A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5383883
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200909R0002 S2C-A2
EAN/GTIN:
     5059041903417
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Stecksystem Smissline TP
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S2C
Typ = Spannungsauslöser
Steuerspannung = 110 → 250 V dc, 110 → 415V ac

Arbeitsstromauslöser, Serie S2C. Geeignet für Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter der Serie S 200
Weitere Informationen:
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S2C
Typ:
Spannungsauslöser
Steuerspannung:
110 → 250 V dc, 110 → 415V ac
Weitere Suchbegriffe: spannungsführendes Stecksockelsystem, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, arbeitsstromauslöser abb, arbeitsstromauslöser, überspannungsableiter abb, 5383883, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sicherungsautomaten, ABB, 2CDS200909R0002S2CA2, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,66*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,81*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 44,07*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,12*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 77,30*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,78*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.