Zubehörtyp = Überspannungsableiter Zur Verwendung mit = NL-Serie Serie = RC5 Durch das zusätzliche Löschglied vergrößern sich die Gesamtabmessungen des Schützes nicht. A-Reihe - Löschglieder. Zum...
Zubehörtyp = Überspannungsableiter Zur Verwendung mit = Serie A40, Serie A9, Serie N Serie = RC5 Durch das zusätzliche Löschglied vergrößern sich die Gesamtabmessungen des Schützes nicht. A-Reihe...
Zubehörtyp = Überspannungsableiter Zur Verwendung mit = NL-Serie Serie = RV5 Durch das zusätzliche Löschglied vergrößern sich die Gesamtabmessungen des Schützes nicht. A-Reihe - Löschglieder. Zum...
Kombi-Blitz-/, Überspannungsableiter, für Sammelschiene, OVR ZP 3-Phasen-Kombi-Ableiter für TT- und TN-S Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden OHNE äußeren Blitzschutz...
Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermoglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr uber eine LED an. Uber einen Wechselkontakt kann ein Busausfall (U
ABB Kombi-Ableiter OVR ZP+ 3N 7.5-255 MCB6 Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TT und TN-S Netze nach EN/IEC 61643-11, für Hauptstrom-Versorgungssysteme und Sammelschienen mit Schienenabstand...
Uberspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Uberwachung QuickSafe?, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltuberspannungen. Sie werden so nah wie moglich ...
Überspannungsableiter Typ2 OVR T2 40-275 P QSÜberspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltü...
Kombinierte Blitz- und Uberspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzstromen und Uberspannungen. Geprufter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 6164...
Uberspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Uberwachung QuickSafe?, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltuberspannungen. Sie werden so nah wie moglich ...