Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-160-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E253D97
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 160A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-160-BT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
184 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,45*
€ 334,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,85*
€ 340,00*
Frei Haus
ab € 310,45*
€ 357,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,22*
€ 368,65*
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 373,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,99*
€ 421,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,27*
€ 409,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,07*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,71*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,55*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,93*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,40*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,80*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,24*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 376,01*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,33*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.