Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Geräteschutzschalter, 3-polig, Moeller, 200A, 440V ac 5.51 x 5.86 x 5.51Zoll, / 25 kA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269216 NZMB2-A200-NA
EAN/GTIN:
     4015082692162
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Geräteschutzschalter
Strom = 200A
Reihe = Moeller
Betriebsspannung = 440V ac
Breite = 105mm
Serie = Eaton Moeller
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch
Reset-Betätigungselement Typ = Wippschalter
AC-Nennspannung = 440V
Montageart = DIN-Hutschiene
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung

Die 3-poligen Schalter NZM2 von Eaton erfüllen UL/CSA sowie die IEC-Vorschriften. IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild enthalten. Einstellbare Überlastauslöser Ir.Schraubanschluss Standard/Zulassung - UL/CSA, IEC Schutzfunktion ist System- und Kabelschutz Der Installationstyp ist fest
Weitere Informationen:
Strom:
200A
Reihe:
Moeller
Betriebsspannung:
440V ac
Breite:
105mm
Serie:
Eaton Moeller
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Wippschalter
AC-Nennspannung:
440V
Montageart:
DIN-Hutschiene
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 2213489, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Eaton, 269216NZMB2A200NA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,90*
€ 763,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 675,21*
€ 770,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 719,14*
€ 798,24*
Frei Haus
ab € 756,28*
€ 840,50*
€ 5,95*
ab € 781,78*
€ 867,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,98*
€ 917,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,54*
€ 915,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,65*
€ 861,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,76*
€ 817,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,05*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,06*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,61*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,72*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,93*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,43*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,42*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.