| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5371442 Herst.-Nr.: S501-1-R EAN/GTIN: 5059039061266 |
| |
|
| | |
| Strom = 1A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = Eaton Bussmann
Schnell wirkende HBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann (F) - Keramik 5 x 20 mm. Diese Serie von zylindrischen Keramiksicherungen von Eaton Bussmann ist die perfekte Lösung für den Kurzschlussschutz von Halbleitern wie Thyristoren, Dioden und Triacs. Diese Patronensicherungen sind in einer Reihe von Nennströmen mit unterschiedlichen Widerstandswerten erhältlich und sind zuverlässig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Sicherungen mit einem Nennstrom von mehr als 6,3 A die Verwendung von Sicherungshaltern mit offener Bauform empfohlen wird, um das Risiko von Fehlauslösungen bei oder nahe dem vollen Nennstrom zu reduzieren. Warum eine Keramikkartuschensicherung wählen? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramik-Kartuschensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen wie z. B. einer Glassicherung. Damit können Keramiksicherungen in Stromkreisen mit höherem Strom eingesetzt werden, die sich hervorragend zum Schutz vor Überhitzung eignen. Welche Größe hat es? 5 mm x 20 mm ist eine Standardpatronengröße und misst ca. 20 mm lang mit 5 mm Durchmesser. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-mm-Sicherungshalter. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl des Typs "F" ausgelegt, d. H. Eine schnell wirkende Sicherung. Diese sind für den Schutz weniger empfindlicher Komponenten konzipiert und werden auch verwendet, um die Verkabelung vor Schmelzen oder Feuer zu schützen, wenn eine Überlastung auftreten. Jede schnell wirkende Sicherung hat die Exact Speed angegeben, die für verschiedene Überlastungen relevant ist. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 40 mA bis 10 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Patronensicherung ist HBC (High Breaking Capacity). Wofür werden Patronensicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Weitere Informationen: | | Strom: | 1A | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | Eaton Bussmann |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung flink, hbc sicherung, eaton feinsicherung, 5371442, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S5011R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |