Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Standard Buccaneer 38 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4944639
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0796/S
EAN/GTIN:
     5059041308861
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 50,0 V
Gehäusegröße = 38
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -20°C

Bulgin Buccaneer Standard Sealed Power Steckverbinder, Rückwandmontage. Die Buccaneer Standard-Serie von Bulgin sind robuste und vielseitige Steckverbinder für Stromüberwachungseinheit-Lösungen. Mit einem Schraubverriegelungssystem, das eine sichere Verbindung gewährleistet, sind diese kompakten Steckverbinder ideal für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.Der Anschluss dieser standardmäßigen Buccaneer-Steckverbinder ist sehr einfach, auch direkt am Einsatzort. Die Plattenverbinder haben eine Einlochbefestigung mit einer einfach zu handhabenden Kontermutter.Die Steckverbinder verfügen zudem über ein formschlüssiges Stecksystem, so dass eine Fehlanpassung des Steckverbinders ausgeschlossen ist. Umgebungsbedingungen. Die Buccaneer-Steckverbinder der Standard-Serie sind im gesteckten Zustand gemäß IP68 geschützt. Dadurch sind sie staubdicht und resistent gegen das Eindringen von Partikeln wie Staub und Sand. Außerdem sind sie wasserdicht, d. h. sie sind vor dem Eindringen von Flüssigkeiten bis zum Eintauchen für eine begrenzte Zeit geschützt. Eigenschaften und Vorteile. IP68 Gehäuse gemäß UL94HB Isolationswiderstand: >104 MΩ @ 500 V dc Formschlüssige Passfedernuten Frontplattenmontage. Anwendungen. Aufgrund ihrer hervorragenden Witterungsbeständigkeit sind Buccaneer-Steckverbinder ideal für raue Industrieumgebungen und Automobilanwendungen. Ihre hervorragende Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeiten macht sie auch für Schifffahrtsanwendungen geeignet. Häufig gestellte Fragen. F: Gibt es Zubehör für diesen Lüfter?A: Für Standard-Buccaneer-Steckverbinder sind Anschlusskappen erhältlich, die die IP68-Dichtung bei gekuppelten Paaren beibehalten. Die Kappe kann auch als Werkzeug verwendet werden, um das Aus- und Einbauen von Einsätzen während der Montage zu erleichtern.F: Wie haltbar ist der Steckverbinder?A: Die Standard-Buccaneer-Serie von Leistungssteckverbindern verfügt über ein glasfaserverstärktes Polyamid-Gehäuse, das gegen Staub, Öle und Salzwasser beständig ist.F: Was sind die Steckvoraussetzungen für diesen Steckverbinder?A: Die Buccaneer-Standardsteckverbinder passen zu den entsprechenden flexiblen Kabelsteckern.F: Werden Kontakte mit diesem Steckverbinder geliefert?A: Gerätesteckverbinder mit 2 bis 9 Polen werden mit Kontakten geliefert. Die 12- bis 25-poligen Steckverbinder werden ohne Kontakte geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
50,0 V
Gehäusegröße:
38
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, 4944639, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX0796S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,10*
€ 15,00*
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 19,88*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 14,67*
€ 27,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
SA3347
ab € 1,246*
Zubehör
Bulgin
SA3347/1
ab € 1,23*
Zubehör
Bulgin
PX0794/P
ab € 8,13*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,51*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.