Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STripFET II STP55NF06L N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 55 A 95 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STripFET II STP55NF06L N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 55 A 95 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-4857721
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP55NF06L
EAN/GTIN:
     5059042297980
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 55 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 18 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 95 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +16 V
Breite = 4.6mm
Serie = STripFET II

N-Kanal STripFET™ II, STMicroelectronics. STripFET™ MOSFETs mit einem breiten Durchschlagsspannungs-Bereich bieten eine besonders geringe Gate-Ladung und einen niedrigen Einschaltwiderstand.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
55 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
18 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
95 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +16 V
Breite:
4.6mm
Serie:
STripFET II
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, to-220 mosfet, 4857721, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP55NF06L, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1223
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,828*
€ 3,03*
0,2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 11,29*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,03*
€ 13,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PSMN7R6-60PS
ab € 0,871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.