Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STP55NF06L MOSFET, N-KANAL, 60V, 55A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101463
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP55NF06L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.014 ohm
  • Produktpalette: STP
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 55 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 95 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STP55NF06L, 2101463, 210-1463
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1223
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,828*
    € 3,00*
    0,2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,76*
    € 8,69*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 5,02*
    € 13,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    PSMN7R6-60PS
    ab € 0,871*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.