Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Spontex ULTRANITRIL 485 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Chemikalienbeständig, Nitril Grün 12Paare Stk.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-475732
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     485398
EAN/GTIN:
     5056070998537
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Grün
Anzahl Handschuhe = 12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 0
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Ultranitril 485
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grün
Anzahl Handschuhe:
12Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
0
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, 475732, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Mapa Spontex, 485398, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,86334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,11*
€ 41,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,65*
€ 41,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,49*
€ 38,66
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 31,19*
€ 37,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,84*
€ 35,51
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 28,92*
€ 34,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,13*
€ 33,47
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 26,60*
€ 31,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.