Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS116 Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V 90mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB MS116 Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V 90mm x 45mm
ABB MS116 Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V 90mm x 45mm
ABB MS116 Motorschutzschalter, 1,6 A 690 V 90mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4450342
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1006 MS116-1.6
EAN/GTIN:
     4013614320293
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Nennstrom = 1,6 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Serie = MS116
Gesamtlänge = 90mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 80.1mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebsspannung = 690 V
Anschlusstyp = Schraubklemme
Nennleistung PS = 0.75TE

UL, CSA, ship approvals. MS 116 - Motorschutzschalter. Wirtschaftlicher sicherungsloser Schutz für Antriebe bis 7,5kW Thermische und elektromagnetische Auslösung Abschließbar, als Trenner (nach IEC/EN 60947-1) einsetzbar Kurzschlussfest bis 50 kA Mit Phasenausfall-Empfindlichkeit Temperaturkompensiert Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch moderne Drehgriffbewegung Geringe Lagerkosten, nur 11 Strombereiche bis 16 A Baubreite 45mm. Zubehör:. HKF1 - Hilfsschalter frontseitiger Anbau HK1 - Hilfsschalter seitlicher Anbau rechts SK1 - Signalkontakt für allgemeine Ausgelöstmeldung, seitlicher Anbau rechts IB116 - Isolierstoffgehäuse IP65 QES 4/3N - Isolierstoffgehäuse IP55 SMO 4 - Sammelklemme für N oder PE, für Gehäuse QES 4//3 N UA1-230- Unterspannungsauslöser, seitlicher Anbau links
Weitere Informationen:
Nennstrom:
1,6 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Serie:
MS116
Gesamtlänge:
90mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
80.1mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebsspannung:
690 V
Anschlusstyp:
Schraubklemme
Nennleistung PS:
0.75TE
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, leistungsschalter abb, leistungsschalter, motorschutzschalter 600 v, 4450342, Automation, Elektromotoren, ABB, 1SAM250000R1006MS11616, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,81*
€ 43,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,55*
€ 43,45*
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 45,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,33*
€ 49,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,23*
€ 55,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1003
ab € 5,77*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1003
ab € 17,92*
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,64*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1006
ab € 17,98*
Zubehör
ABB
1SAM 201 906 R1014
ab € 8,67*
Zubehör
ABB
1SAM201908R1001
ab € 0,96*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 6,08*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1011
ab € 17,71*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 8,28*
Zubehör
ABB
1SAM 201 902 R 1002
ab € 5,69*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
UA1-230
ab € 17,53*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1007
ab € 20,53*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1001
ab € 17,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.