Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS116-1,6 Motorschutzschalter 1,0-1,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0161915
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1006
EAN/GTIN:
     4013614320293
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht fur die kompakte und wirtschaftliche Baureihe fur den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerat hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschlie?vorrichtung in 0-Position verriegelbar. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromausloser konnen ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen fur 65 A bzw. fur 100 A und Einspeiseblocke fur 25 mm? bzw 35 mm? erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Schutzgehause sowie Zubehor fur Schaltschrank- und Tureinbau erganzen das Sortiment.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,65*
€ 40,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,67*
€ 43,86*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,64*
€ 43,89*
€ 5,90*
ab € 28,65*
€ 46,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,26*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1003
ab € 5,18*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1003
ab € 14,99*
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 4,63*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,07*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1006
ab € 14,95*
Zubehör
ABB
1SAM 201 906 R1014
ab € 7,73*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 5,04*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1011
ab € 14,53*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 7,27*
Zubehör
ABB
1SAM201908R1001 BS1-3
ab € 0,74*
Zubehör
ABB
1SAM 201 902 R 1002
ab € 4,65*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 3,63*
Zubehör
ABB
UA1-230
ab € 14,52*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1007
ab € 17,36*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1001
ab € 14,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.