Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W2E142 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 27 → 28W, 172 x 150 x 38mm, 2800U/min, 330m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst W2E142 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 27 → 28W, 172 x 150 x 38mm, 2800U/min, 330m³/h
ebm-papst W2E142 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 27 → 28W, 172 x 150 x 38mm, 2800U/min, 330m³/h
ebm-papst W2E142 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 27 → 28W, 172 x 150 x 38mm, 2800U/min, 330m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-4349876
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E142-BB05-01
EAN/GTIN:
     5059039108206
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 27 → 28W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 330m³/h
Geräuschpegel = 52dB
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerte AC-Axiallüfter ebm-papst. Diese breite Palette von kugelgelagerten Axiallüftern von ebm-papst setzt ausgezeichnete Kühlungszwecke durch. Durch die runde Bauform und den Impedanzschutz gegen Überlastung sind sämtliche Axiallüfter durch ihre Vorteile der Konkurrenz in Sachen Kühlung voraus. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumdruckguss-Gehäuse (schwarz) Stahlblech-Lüfterblätter Motorabschaltschutz Kann sowohl mit 50 Hz als auch mit 60 Hz betrieben werden Ausgezeichnete Lüfterblatt-Leistung bei hohem Druck Automatische Reset-Funktion. Was ist Motorblockierung in einem Ventilator?. Eine Motorblockierung kann auftreten, wenn der Betriebsmotor innerhalb eines Axiallüfters mehr Last hat als vorgesehen. Dies kann dazu führen, dass der Axiallüfter ausfällt oder unter extremen Umständen die Innenteile beschädigt werden. Diese Serie von Axiallüftern schützt mit ihrem Temperatursensor, der eine automatische Rückstellung beinhaltet, die nach einem Ausfall die ursprüngliche Drehzahl beibehält. Was sind Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen, Computern und Laptops eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch ihn in axialer Richtung strömen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter, der ähnlich funktioniert. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese spezifische Serie von Axiallüftern verwendet Kugellager. Obwohl beide für nahezu die gleichen Anwendungen geeignet sind. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit generell die bevorzugte Wahl. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Montage in jeder beliebigen axialen Richtung, ob vertikal oder horizontal.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
27 → 28W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
330m³/h
Geräuschpegel:
52dB
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 4349876, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W2E142BB0501, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 103,59*
€ 5,90*
ab € 79,37*
€ 110,85*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 192,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ26K
ab € 3,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,38*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,56*
Zubehör
ebm-papst
1433H3--0.36AC
ab € 6,40*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 63,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,45*
Zubehör
ebm-papst
03749-2-4039
ab € 8,20*
Zubehör
Multicomp
MCSC162-P10
ab € 1,71*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-17A
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.