Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon FG-17A Schutzgitter, Gr. 172mm, 171.9 x 152.3mm, Stahl, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunon FG-17A Schutzgitter, Gr. 172mm, 171.9 x 152.3mm, Stahl, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-5440560
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     FG-17A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter sunon
lüftergitter
lüftergitter 172mm
Lüftergröße = 172mm
Abmessungen Außen = 171.9 x 152.3mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
Höhe Außen = 171.9mm
Breite Außen = 152.3mm
Serie = FG-17A

Fingerschutz für Axiallüfter. Stahl-Fingerschutz in Industriestandard-Größe für Axiallüfter 4 Standard-Befestigungspunkte außer 172 x 172 mit 2 Punkten
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
172mm
Abmessungen Außen:
171.9 x 152.3mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Höhe Außen:
171.9mm
Breite Außen:
152.3mm
Serie:
FG-17A
Weitere Suchbegriffe: 5440560, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, Sunon, FG17A, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6197021
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.