Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feinsicherung FF / 2A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-420094
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     420094
EAN/GTIN:
     5056070990081
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-13

Ultraflinke Sicherung (FF) HBC von RS PRO – Keramikpatronensicherungen, 5 x 20 mm. Serie von Miniatur-Keramikpatronensicherungen von RS PRO, die extrem flink (FF) sind und bei höheren Temperaturen funktionieren, sodass sie sich ideal für den Stromkreisschutz zu Halbleitergeräten eignen. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Sicherungen sind billiger und reagieren Sie schneller als Überlastschalter. Überlastschalter können jedoch nach der Auslösung zurückgesetzt werden, aber eine durchgebrannte Sicherung muss ausgetauscht werden. Patronensicherungspakete von RS PRO sind passend zu allen Ihren Anforderungen mit einer Vielzahl von Nennströmen und unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Diese Serie eignet sich zuverlässig für ein breites Spektrum von Anwendungen. Leistungsmerkmale: Keramikpatronensicherung Nenngeschwindigkeit: FF – sehr flink Patronengröße 5 mm x 20 mm Sehr hoher Unterbrechungsstrom Hohe Nennspannungen Zylindrische Form Typische Anwendungen: Patronensicherungen sind ein relativ preiswertes Mittel zum Schutz elektrischer Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom und können verwendet werden, um elektrische Geräte wie Motoren, Klimaanlagen, Kühlschränke, Pumpen usw. zu schützen. Sie finden sich in den folgenden Bereichen: Industrieausführung Kommerziell Privathäuser Kfz Zusätzliche Informationen Wie groß sind sie? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm; sie ist ca. 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt für Platinen- und Panelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20 Sicherungshalter. Wie schnell sind sie? Diese speziellen Sicherungen sind superflink (FF), d. h. es handelt sich um Sicherungen mit flinker Abschaltung. FF-Sicherungen eignen sich gut für den Schutz von Halbleitern in Geräten wie Thyristoren, Dioden und Transistoren. Wofür werden Sicherungen verwendet? Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden. Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Sicherung hat ein HBC (Hohes Ausschaltvermögen).
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-13
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung superflink, hbc sicherung, rs pro feinsicherung, 420094, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, RS PRO, 70001402RS, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
0031.8211
ab € 0,30*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.