Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 0.38 mm², 22 AWG 100m Rosa PET isoliert Ø 1.2mm 19/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3980943
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     99M0111-22-2L
EAN/GTIN:
     5059040480995
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0.38 mm²
Mantelfarbe = Rosa
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 19/0,15 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PET
Außendurchmesser = 1.2mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Serie = 99M
Isolierungsstärke = 0.15mm
Litzenzahl = 19

DSTAN 61-12 Teil 18 Ausgabe 5 Typ 1. Type 99M®. Type 99M® hat eine doppelwandige Ausführung aus bestrahltem, modifiziertem Polyester. Dieses Kabel wurde für die Gefahrenminderung speziell bei Schalttafelverdrahtungen in der Seefahrt, in Nahverkehrssystemen und in Industrieumgebungen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile: Niedrige Entflammbarkeit Geringe Rauchentwicklung Niedriger Giftigkeitsindex Klein, ultraleicht, flexibel Beständig gegen Chemikalien und Flüssigkeiten Geringe Entwicklung ätzender Gase Nennspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.38 mm²
Mantelfarbe:
Rosa
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
19/0,15 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PET
Außendurchmesser:
1.2mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Serie:
99M
Isolierungsstärke:
0.15mm
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltdraht, alarmkabel 100m, alarmkabel, tyco electronics amp datenkabel, 3980943, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 99M0111222L, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 73,27*
€ 83,19*
1 Tag
3
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 57,95*
€ 85,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 83,19*
€ 99,00
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 73,27*
€ 87,19
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7327* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,84*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Panduit
ABM2S-A-C
ab € 0,3674*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0373*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,40*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,78*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.