Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom D06D SMD Halbleiterrelais 60 V DC / 100 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom D06D SMD Halbleiterrelais 60 V DC / 100 A
Sensata / Crydom D06D SMD Halbleiterrelais 60 V DC / 100 A
Artikel-Nr.:
     108EL-3939399
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D06D100
EAN/GTIN:
     5059040282360
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 100 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 V DC
Lastspannung min. = 1 V dc
Steuerspannung max. = 32V
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 Vdc
Laststrom min. = 5 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = MOSFET
Serie = D06D
Abmessungen = 58.4 x 45.7 x 22.9mm
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. Kühlkörper ist nicht enthalten Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails siehe Herstellerdatenblatt. 7- bis 100-A-DC-schaltend. Haltleiterrelais zur Steuerung von Gleichstromlasten Äußerst lange Betriebslebensdauer MOSFET-Technologierelais können parallel verbunden werden, um höhere Lastströme zu schalten Zu den Anwendungen gehören Gleichstrommotoren, Lampen und Magnetspulen. Schraubklemme; Kabelhalter in U-Form Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Abmessungen (HxBxT):22,9 x 45,7 x 58,4 mm Max. Eingangs-/Ausgangskapazität: 50 pF Tafelmontage Eingebauter Überspannungsschutz für die Serie SSC
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
100 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 V DC
Lastspannung min.:
1 V dc
Steuerspannung max.:
32V
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 Vdc
Laststrom min.:
5 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Serie:
D06D
Abmessungen:
58.4 x 45.7 x 22.9mm
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, 3939399, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D06D100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 151,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 154,87*
1 Tag
2975
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 162,12*
€ 5,90*
ab € 142,71*
€ 199,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,46*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 115,51*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,61*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.