Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom HS Halbleiterrelais-Kühlkörper für Crydom-Halbleiterrelais DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom HS Halbleiterrelais-Kühlkörper für Crydom-Halbleiterrelais DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-7018837
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HS151DR
EAN/GTIN:
     5059040279827
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais
Zubehör Typ = Kühlkörper
Zur Verwendung mit = Crydom-Halbleiterrelais
Serie = HS
Montage Typ = DIN-Schienen

Kühlkörper für DIN-Schienenmontage - HS151DR. Geeignet für 1 Einfach- oder Zweifach-Halbleiterrelais DIN-Schienenmontage 1,5 °C/W Wärmewiderstand Schwarzes eloxiertes Aluminium Für Lüfter (2-40 mm) geeignet
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kühlkörper
Zur Verwendung mit:
Crydom-Halbleiterrelais
Serie:
HS
Montage Typ:
DIN-Schienen
Weitere Suchbegriffe: 7018837, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Kühlkörper, Sensata / Crydom, HS151DR, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
CWD2450
ab € 42,73*
Zubehör
Sensata Crydom
HK1
ab € 0,79*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-2
ab € 7,00*
Zubehör
Sensata Crydom
DRK1
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.