Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Snap-in, 3101.0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Snap-in, 3101.0030
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Snap-in, 3101.0030
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Snap-in, 3101.0030
Artikel-Nr.:
     4502-46G5820
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0030
EAN/GTIN:
     4099889126747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Serie FPG3 Typ Schurter 3101. Gemäß IEC 60127-6, für frontseitige Snap-in-Befestigung, Renkverschlusskappe mit Schlitz oder Fingergrip; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A (VDE), 16 A (UL/CSA), Material Sockel: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, Anschlussart: Löt- oder Steckanschluss 4,8 x 0,5 mm, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140, Berührungsschutzkategorie: PC2, Klimakategorie: 40/085/21 gemäß IEC 60068-1, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Ausführung Renkverschlusskappe mit Schlitz Typ 3101. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, für Plattendicke (s)): 3101.0030, Lötanschluss, s 1,0 bis 1,8 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Snap-in
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12.5 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00491 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,80*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,83*
5
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 5,46*
1 Tag
2158
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 5,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S500-50-R
ab € 22,78*
Zubehör
Littelfuse
021506.3MXP
ab € 0,0989*
Zubehör
RS Pro
420123
ab € 12,86*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,79*
Zubehör
RS Pro
563699
ab € 3,80*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
Zubehör
Schurter
0001.1016
ab € 0,383*
Zubehör
Schurter
0034.3129
ab € 0,427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.