Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon 19:1 Planeten Getriebe / 0,8 Nm, Ø 22 mm x 29.4mm, Schaft-Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3234953
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     110338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Planetengetriebe
maxon planetengetriebe
planetengetriebe
Übersetzung = 19:1
Getriebetyp = Planeten
Abtriebsdrehmoment max. = 0,8 Nm
Schaftdurchmesser = 4mm
Durchmesser = 22 mm
Gesamtlänge = 29.4mm

Planetengetriebe, 22 mm
Weitere Informationen:
Übersetzung:
19:1
Getriebetyp:
Planeten
Abtriebsdrehmoment max.:
0,8 Nm
Schaftdurchmesser:
4mm
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
29.4mm
Weitere Suchbegriffe: 3234953, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Maxon, 110338, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 184,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 209,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
134386
ab € 91,35*
Zubehör
Maxon
110127
ab € 80,96*
Zubehör
Maxon
110124
ab € 69,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.