Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXON MOTOR 110338 PLANETEN GETRIEBE, 19:1 RATIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1761280
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     110338
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Planetengetriebe
maxon planetengetriebe
planetengetriebe
Getriebekopflänge: 32.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Dauerdrehmoment, max.: 0.5 Nm
  • Getriebekopf: Planetengetriebe
  • Eingangsgeschwindigkeit: 6000 rpm
  • Material der Abtriebswelle: Edelstahl
  • Wirkungsgrad: 70 %
  • Untersetzungsverhältnis: 19:1
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorgetriebe, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, MAXON MOTOR, 110338, 1761280, 176-1280
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 160,49*
    € 182,62*
    Frei Haus
    ab € 159,95*
    € 187,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 182,62*
    € 217,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 179,77*
    € 213,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,27*
    € 201,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,49*
    € 190,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    134386
    ab € 101,12*
    Zubehör
    Maxon
    110127
    ab € 90,00*
    Zubehör
    Maxon
    110124
    ab € 81,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.