Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Bürstenmotor bis 6,25 mNm, 18 V dc / 5 W, Wellen-Ø 2mm x 31.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxon Bürstenmotor bis 6,25 mNm, 18 V dc / 5 W, Wellen-Ø 2mm x 31.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3234903
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     110124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
maxon getriebemotor
Versorgungsspannung = 18 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 5 W
Abtriebsdrehzahl = 9970 U/min
Schaftdurchmesser = 2mm
Abtriebsdrehmoment max. = 6,25 mNm
Abmessungen = Ø 22 x 31,9 mm
Nennstrom = 374 mA
Länge = 31.9mm
Gehäusemontage = Eisenlos

22 mm Miniatur-Gleichstrommotoren. Geeignet zur Montage an einem 24 mm Stirnrad- oder 22 mm Planetengetriebe
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
5 W
Abtriebsdrehzahl:
9970 U/min
Schaftdurchmesser:
2mm
Abtriebsdrehmoment max.:
6,25 mNm
Abmessungen:
Ø 22 x 31,9 mm
Nennstrom:
374 mA
Länge:
31.9mm
Gehäusemontage:
Eisenlos
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 18volt, 3234903, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 110124, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
403112
ab € 256,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.