Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Bürstenmotor bis 6,15 mNm, 36 V dc / 5 W, Wellen-Ø 2mm x 31.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxon Bürstenmotor bis 6,15 mNm, 36 V dc / 5 W, Wellen-Ø 2mm x 31.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4205209
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     110127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
maxon getriebemotor
Versorgungsspannung = 36 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 5 W
Abtriebsdrehzahl = 9800 U/min
Schaftdurchmesser = 2mm
Abtriebsdrehmoment max. = 6,15 mNm
Abmessungen = Ø 22 x 31,9 mm
Nennstrom = 181 mA
Länge = 31.9mm
Gehäusemontage = Eisenlos

22 mm Miniatur-Gleichstrommotoren. Geeignet zur Montage an einem 24 mm Stirnrad- oder 22 mm Planetengetriebe
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
36 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
5 W
Abtriebsdrehzahl:
9800 U/min
Schaftdurchmesser:
2mm
Abtriebsdrehmoment max.:
6,15 mNm
Abmessungen:
Ø 22 x 31,9 mm
Nennstrom:
181 mA
Länge:
31.9mm
Gehäusemontage:
Eisenlos
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 36v, 4205209, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 110127, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 108,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,38*
€ 126,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
110341
ab € 169,20*
Zubehör
Maxon
110338
ab € 147,29*
Zubehör
Maxon
110339
ab € 153,58*
Zubehör
Maxon
250521
ab € 299,41*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 256,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.